すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983S-7A

品名 : 84mm ダイアル錠

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長84mm穴径30mm
口の開き5mm材質亜鉛ダイキャスト
カラー4色:赤・青・緑・紫 (色指定はできません。)重量約90g
3桁 ダイヤル式
番号変更可能
バックパック、バッグ、ブリーフケース、コンピューターケース等に
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2385ページ
ウェブカタログ画像
  • A: 5mm  B: 30mm  C: 6mm  D: 84mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top