すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SG-1

品名 : 150x200mm U型ロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ツル径13mmツル長200mm
ツル幅100mmボディ幅150mm
材質スチール(ゴムコーティング)重量860g
鍵2本付
ロック本体を自転車フレーム等(適合径φ28~35mm)に保持できるホルダ付
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ホルダ付
  • A:13㎜ B:200㎜ C:100㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top