すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SL-101

品名 : 250mm セーフティーリストランヤード

仕様

材質ポリエステル使用荷重約1.13kg
ループサイズ10×250mm手首ベルト25×200mm
重量17g
手首マジックテープ止め
ループ部分に工具等を取付、手首ベルトで手首に止めて下さい。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 88

(2025/07/17 11:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2304ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2304ページ
  • エスコ便利カタログ2305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top