すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SL-11

品名 : 1.7x370-1500mm セーフティーループ(スリム/赤

仕様

安全ロープ材質φ0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用(堅牢な特許ループ仕上げ)工具接続ワイヤー材質ナイロンコートワイヤー
コード径1.7mmコード長370~1500mm
取付工具重量0.8kg以内カラーレッド
付属品工具接続ワイヤー2本付ワイヤーロープ径0.75mm
安全強度(キーの強度)24kgワイヤーロープ破断強度50kg
タフルリング内径25mm
安全帯D環へ取りつける場合は、金具側をつけて下さい。
堅牢な特許ループ仕上げですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
接続工具仕様の目安
・モンキーレンチ 300mm 650g
・ラチットレンチ 19X21mm 480g
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/17 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2303ページ
バリエーション一覧
EA983SL-11 1.7x370-1500mm セーフティーループ(スリム/赤
EA983SL-12 1.7x370-1500mm セーフティーループ(スリム/黒
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top