リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様
全長 | 400mm | コード長 | 280mm |
---|
リング内径 | 14×14.5mm | 線径(mm) | 5 |
---|
幅 | 25mm | 取付工具重量 | 約3kg |
---|
材質 | 本体:ナイロン リング:ステンレス | | |
---|
CEマーク認証品 |
ストラップは頑丈な登山仕様 |
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。 |
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます |
安全性を高めるため、融着テープをストラップとツールに貼り付けてご使用下さい。 |
販売価格 | 2,300円(税抜)/
2,530円(税込)
| カタログ価格 | 2,300円(税抜)/2,530円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
16 (2024/05/14 13:28現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2345ページ |
---|