保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様
仕様
全長 | 700~1200mm | 取付工具重量 | 3kg |
---|
最大開口 | 16mm | 重量(g) | 82 |
---|
材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム | カラビナフックサイズ | 80×46mm |
---|
両端カラビナフック(線径8mm)付 |
CEマーク認証品 |
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様 |
販売価格 | 4,080円(税抜)/
4,488円(税込)
| カタログ価格 | 4,080円(税抜)/4,488円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
13 (2024/05/15 08:41現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2345ページ |
---|
代替品