修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます
仕様
材質 | ナイロン | シャックル径 | 最大7㎜ |
---|
サイズ | 41×10×174mm | | |
---|
耐火ナイロン構造 |
最大6個の南京錠が取り付け可能 |
リング内径 | 25×64mm | 鍵穴径 | 9mm |
---|
修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます |
販売価格 | 1,360円(税抜)/
1,496円(税込)
| カタログ価格 | 1,360円(税抜)/1,496円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
102 (2024/04/30 10:54現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2432ページ |
---|