すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983T-9

品名 : 60x168mm ロックアウトハスプ(スチール製)

仕様

材質スチール南京錠許容数量8個
本体サイズ60(W)×168(H)×10(t)mm取付穴サイズ10×75mm
ツル径6mmクリアランス(縦×横)75×25mm
重量約200g入数1個
頑丈で、こじ開けに強いスチール製
修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます
最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2025/09/19 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2387ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top