すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TB-71

品名 : 400mm ワイヤー錠(ロックアウト用/赤)

仕様

ケーブル径φ5mmワイヤー長400mm
材質本体:ABS樹脂
ケーブル:スチール
本体幅37mm
鍵2本付
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/04/21 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ
バリエーション一覧
EA983TB-61 200mm ワイヤー錠(ロックアウト用/赤)
EA983TB-71 400mm ワイヤー錠(ロックアウト用/赤)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top