すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TH-12

品名 : φ24x 5.0mm サイドバーロック(亜鉛ダイカスト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 亜鉛ダイキャスト、 クロムメッキ仕上げシリンダー径24mm
最大適用板厚5mm
両替機、鋼製家具、施設管理機器等に
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させました。
販売価格

2,130(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2382ページ

代替品

EA983TH-11
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top