すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-11A

品名 : 100x150mm セキュリティシール(3枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番LB-SL1N
サイズ100×150mm入数3シート
厚み0.07mm材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
使用可能な対象物金属類/ステンレス・鉄・塗装金属
プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品
ガラス類
使用不可能な対象物紙、軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
剥がした部分に開封済の文字が残り、開封したことがわかります。
開封や改ざんの防止に役立ちます。
シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。
開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。
精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。
対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。※貼るものによって異なります。
好きな形に切って使えるノーカットタイプです。
表面にはインクジェット、レーザープリンターなどで印刷はできません。
<使用上のご注意>
※このシールは、開封の有無を残すためのもので、改ざん、開閉の行為そのものを防止・抑制するものではありません。また、製造物責任法に関わる問題が発生した場合、当社は製造上の問題による場合を除き、補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※一部の製品では、粘着材のなじみがよくなく、剥がしても文字が残らないことがあります。ご使用の前に一度試してからご利用ください。
※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/28 20:40現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ1935ページ2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-11A 100x150mm セキュリティシール(3枚)
EA983TS-12A 20x60mmx8面 セキュリティシール(3枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top