すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-206

品名 : コネクタ用ロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-4P
対応コネクタD-sub9pinまたはミニD-sub(HD)15pin直径3.5mm
サイズ33(W)×10(H)mm適合ワイヤー品番EA983TS-251~291
適合錠品番EA983TS-301
パソコンなどの未使用のコネクタに取付ける部品です。
ワイヤー、南京錠は別売です。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA983TS-251 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-256 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)
オプションEA983TS-261 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-266 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-267 : φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-268 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-269 : φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-271 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-273 : φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-276 : φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-277 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-278 : φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-279 : φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-281 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-282 : φ4.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-286A : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-301 : 26mm ダイヤル錠
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top