すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-211

品名 : セキュリティロック(吸着タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-17PN
サイズ67(W)×67(D)×37(H)mm重量(g)48
カラーブラック材質筐体:ABS
裏面:天然ゴムの滑り止め
セキュリティスロットサイズ約3×7mm取り付け吸盤直径約62mm
取り付け面直径約67mm引っ張り力12.4kgs(最大)
吸引力124N/12.6KGS取付方法吸盤式
適合ワイヤー品番EA983TS-251~291、EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227~230、TS-305、-306、-307、-309、-310適合錠品番EA983TS-301~303
吸盤式になっていて、セキュリティスロットのないパソコンなどに取付け、ロックするタイプです。
完全固定はされていませんが、本体が丸く持ちづらいので簡単に取り外せません。
別売のセキュリティワイヤーなどを取り付けて使用します。
セキュリティスロットに別売のEA983TS-201~203などを取付けてワイヤー・カギを接続します。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-229 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
オプションEA983TS-201 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-202 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-203 : セキュリティスロット用ロック
オプションEA983TS-251 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-256 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)
オプションEA983TS-261 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-266 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-267 : φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-268 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-269 : φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-271 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-273 : φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-276 : φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-277 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-278 : φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-279 : φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-281 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-282 : φ4.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-286A : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-301 : 26mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-302 : 31mm ダイヤル錠
オプションEA983TS-303 : 63mm ワイヤー錠
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top