すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KB-22

品名 : 5/15ml 計量スプーン(プラスチック/2本組)

仕様

2本組
材質AS樹脂容量小:5ml、大:15ml
サイズ小:165(L)×25(W)×10(H)mm、大:180(L)×35(W)×15(H)mm重量小:8g、大:12g
深いビンや細長い容器の底までしっかり届きます。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/28 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2114ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top