すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-235

品名 : φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)

NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-81
仕様Noble Wedge対応セット内容ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本
サイズワイヤー長:2m
ワイヤー直径:2.2mm
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/19 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1954ページ
バリエーション一覧
EA983TS-235 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)
EA983TS-236 φ2.2mmx2.0m セキュリティワイヤー(Nano Saver対応)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1954ページ
  • エスコ便利カタログ1955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top