すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-72

品名 : 12.0mmx 5m 目隠しセキュリティテープ(コピーFAX用/白

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP2455
サイズ12mm×5m材質上質紙
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
テープの上に文字が書けるので一時的な修正もできます。
33ポイント程度の文字がぴったり隠せる12mm幅。
白いので上から文字も書けます。
再剥離タイプなのできれいにはがせます。
紙素材なので、手で簡単に切れます。
たっぶりつかえる5m巻。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
※テープはゆっくり引き出してください。
※貼った状態では文字が透けて見えます。コピー・FAXすると初めて透けにくくなるテープです。
※書類等の紙にご使用ください。
※曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※コピー・FAXの状態や機種、文字の太さ等によっては、影が出たり、透けたりすることがあります。あらかじめテストしてからご使用ください。
※普通紙にインクジェットで印刷した書類にはお使いいただけます。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1934ページ2338ページ
バリエーション一覧
EA983TS-71 5.0mmx 5m 目隠しセキュリティテープ(コピーFAX用/白
EA983TS-72 12.0mmx 5m 目隠しセキュリティテープ(コピーFAX用/白
EA983TS-73 27.0mmx 5m 目隠しセキュリティテープ(コピーFAX用/白
ウェブカタログ画像
  • ※実寸大ではなく使用例です。
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ