すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TW-246

品名 : 39.5x114mm ロックアウトハスプ(非導電)

仕様

鍵穴径9mm鍵穴数3個
全長114mmリング内寸20×46mm
39.5mm材質ナイロン
複数の管理者による施錠管理が可能
非導電性ボディで腐食性や絶縁性が求められる場所に最適です。
※南京錠は別売です。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983TW-246 39.5x114mm ロックアウトハスプ(非導電)
EA983TW-247 41.0x190mm ロックアウトハスプ(非導電)
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top