すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983ZA-9

品名 : キーボックス(可変Wダイヤル錠式/ワイヤー付)

仕様

メーカーノムラテック型番N-2362
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しなどに
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
外寸サイズ77(W)×42(D)×122(H)mm
内寸サイズ67(W)×30(D)×90(H)mm
※凹凸があります。
詳細はサイズ画像の収納スペースを参照ください。
ツル径10mm
クリアランスタテ:47mm
ヨコ:40mm
材質本体:亜鉛ダイカスト
シャックル:スチール(焼き入れ処理)
アダブター:ナイロン樹脂
ワイヤー:ステンレス
キーボックス自体の紛失防止機能がついているキーボックスです。
両端輪っか形状のワイヤー付き(φ0.8×500mm)
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)
キーの管理&キーボックス自身と盗難をWで実現します。
・シャックル施錠用ダイヤル錠(3桁・可変式)
・収納ケース施錠用ダイヤル錠(4桁・可変式)
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。
レバーハンドル用アダプター(内径27mm)付き。
【収納可能サイズ(目安)】
鍵:幅45×長さ90mmまで ※鍵の厚みによっては収納できない場合があります。
カードキー:縦85×横55mmまで
販売価格

9,450円(税抜)/ 10,395円(税込)

カタログ価格

9,450円(税抜)/10,395円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top