すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DA-40

品名 : 0-40mm U字溝吊クランプ

仕様

メーカー三木ネツレン型番F3020
用途U字溝・フリュームなどの施工現場、トラックの積み下ろし、クレーンなどによる布設工事、手作業のよる位置決め、微調整に使用荷重250kg
全長335mmクランプ範囲0~40mm
重量2.0kg
吊輪にシャックルを取付けると機械吊ができるハンドタイプ(シャックル付き)
安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
<注意>
1.オーバーロードの禁止(クランプが変形したり、ピンが折損したりすることがあります。)
2.横つかみ厳禁(クランプがはずれて、吊上物が転倒や落下する恐れがあります。)
3.カムの目詰まり厳禁(抜け落ちることがあります。)
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1801ページ
バリエーション一覧
EA984DA-40 0-40mm U字溝吊クランプ
EA984DA-60 30-60mm U字溝吊クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 吊輪にシャックルを取付けると機械吊ができるハンドタイプ
  • 機械吊りも出来るハンドタイプ
  • A:335  B:190  D:85  H:137\nF:50  I:32(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top