すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984E-100

品名 : 100kg/0-100mm 万能クランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースリーエッチ型番BN100
全長355mm材質スチール製
当て板:特殊ウレタン
クランプ範囲0~100mm最大開口100mm
使用荷重100kg重量2.5kg
ストッパー付
独自のあて板並行機能により、摩擦力が強く対象物をはさんで滑る事なく吊り上げることができます。
あて板には特殊ウレタンを装着しているため、対象物を傷つけずソフトに吊り上げます。
取手のないものや吊り上げにくいもののクランプとしてご使用ください。
<使用上の注意>
①ウレタン当て板部の摩擦と吊荷の重力により荷を保持する機構です。
初めて吊り上げる時は滑らないか確認した上で作業してください。
③水・油・粉等が付着している場合は滑りますので必ずよく拭き取ってください。
④屋外で使用される場合、雨中では使用しないでください。
⑤吊荷の中心部でつってください。
⑥吊荷を他のものに当てたり、引っかけたりしない様に注意してください。
⑦振動させたり、吊荷を振らないでください。
⑧急速な吊り上げ、吊下げはしないでください。
⑨吊荷の下に入らないでください。
⑩容量以内で使ってください。
⑪改造しないでください。
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1801ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top