すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984VA-31A

品名 : 110x235x125mm タイヤストッパー(黒)

仕様

メーカー信栄物産型番4091
サイズ(mm)W×D×H110×235×125重量(kg)1.1
材質廃プラスチック
安心運転のための必需品。
4t車以下のタイヤ止めに
着色材料の違いにより黒色は他色より若干重量が重くなってます。
軽くて耐久性に優れています。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2025/12/16 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0291ページ
バリエーション一覧
EA984VA-31A 110x235x125mm タイヤストッパー(黒)
EA984VA-33A 110x235x125mm タイヤストッパー(黄)
EA984VA-34A 110x235x125mm タイヤストッパー(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • 裏側\n※色違い(-33A)の画像です。

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top