すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA985

品名 : 600kg/1600mm ユニバーサルローラーバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
爪が水平に上下します2本に分離できるので持ち運びに便利です

仕様

耐荷重1,200kg常用荷重600kg
全長1,600mmローラー径50mm
爪の長さ100mm爪の幅220mm
最大揚高100mm
三輪車で安定しています。
重量12.7kg
★爪が水平に上下します。
販売価格

125,000(税抜)/ 137,500円(税込)

カタログ価格

125,000円(税抜)/137,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1737ページ

代替品

EA985A
  • 品番

    EA985A

  • コメント

    耐荷重2000kg・爪長さ85mm

ウェブカタログ画像
  • ★爪が水平に上下します。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top