すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986HV-2

品名 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様自在ストッパー無し車輪径×幅75×23mm
耐荷重75kg取付高(H)mm98
重量0.211kgねじサイズM10×30
ねじピッチ1.5耐熱温度-25~80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、
車輪:ナイロン6
タイヤ硬度70ショアD
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
プレーンベアリング
ねじ取付け型
軽荷重タイプ
D:75mm、F:29mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 102

(2025/12/16 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1735ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986HV-0 35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
    EA986HV-1 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
    EA986HV-2 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
    EA986HV-3 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
    EA986HV-10 35mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986HV-11 50mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986HV-12 75mm/M10 キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986HV-13 100mm/M12 キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1734ページ
    • エスコ便利カタログ1735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top