すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986JH-1

品名 : 250mm キャスター(自在・ワイドタイヤ・前輪ブレーキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ワイドタイヤで安定した走行が可能です

仕様

仕様自在前ストッパー付車輪径×幅(mm)250×85
全高(mm)295耐荷重(kg)450 (4km/h時)
タイヤ硬度70 ショアA耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)9,933材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:弾性ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています
プレート取付け型
中荷重タイプ
販売価格

69,800(税抜)/ 76,780円(税込)

カタログ価格

69,800円(税抜)/76,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 16:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1742ページ
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top