すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986KW-3

品名 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様自在車輪(前ストッパー付)車輪径×幅(mm)200×50
全高(mm)245耐荷重(kg)1,250 (4 km/h)
タイヤ硬度70 ショアD耐熱温度-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)5,160材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
プレート取付け型
販売価格

52,000(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/24 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1741ページ
バリエーション一覧
EA986KW-1 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KW-2 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KW-3 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KW-4 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top