動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 160×50 | 軸径(mm) | 20 |
|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 750 (4 km/h) |
|---|
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
|---|
| 重量(g) | 1,124 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
|---|
| ボールベアリング |
| サイズによってホイールの形状は異なります。 |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 |
| 販売価格 | 16,000円(税抜)/
17,600円(税込)
| カタログ価格 | 16,000円(税抜)/17,600円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/16 15:32現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|