すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DB-225C

品名 : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/ビット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH14DDL2(2LYPK) ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>・充電式インパクトドライバー(EA813DB-22B)
・6本組コーティングストレートドリル
・両頭ビット (+)#2・(-)6.0mm
・ねじすべり止剤
・マグネットキャッチ
<充電式インパクトドライバー仕様>
・仕様:樹脂ケースセット
・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの
    締付け、取りはずし
・バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
・充電時間:約30分
・締付能力:小ねじ:4~8mm、
      普通ボルト:M5~M16、
      高力ボルト:M5~M14、
      テクスねじ:φ3.5~6mm
・最大トルク:172N・m
・無負荷回転数:
 ソフトモード:0~900rpm
 ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm
・打撃数:
 ソフトモード:0~1,800回/分
 ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分
 テクスモード:0~1,900回/分
・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付
・防じん・耐水機能:IP56
・サイズ:127×29×237(H)mm
・重量:1.3Kg(バッテリー装着時)
・付属品:
 急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスビット、
 樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー
<6本組コーティングストレートドリル仕様>
・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm×各1本
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm(1/4”)
<両頭ビット仕様>
・サイズ:(+)#2×(-)6mm(5本)
・六角シャンク:1/4”
・全長:150mm
・マグネット付
<ねじすべり止剤仕様>
・内容量:10g
・重量:22g
・ねじ溝がこわれたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。
〈マグネットフック仕様〉
・サイズ:12×15×12(H)mm
・材質:PC、ネオジム磁石
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35㎜
・手動にも電動にも使用できます
販売価格

77,000円(税抜)/ 84,700円(税込)

カタログ価格

77,000円(税抜)/84,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA813DB-225D
  • 品番

    EA813DB-225D

  • コメント

    変更点:本体以外のセット品

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA651-11 : 12mm マグキャッチ(磁気着脱器)
セット商品EA813AS-150 : #2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA813DB-22B : DC14.4V インバクトドライバー(バッテリー2個付/緑)
セット商品EA935KX : ネジすべり止め剤
ウェブカタログ画像
  • ケース上蓋ポケット

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top