すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986NA-14

品名 : 150mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

23/02/07 ●耐熱温度 誤:-25~120℃ 正:-25~70℃ 、耐荷重 誤:350kg 正:400kg (1157 No.55)

グリスニップル付車輪

仕様

仕様自在車輪(前ストッパー付)車輪径×幅(mm)150×50
全高(mm)190耐荷重(kg)400 (4 km/h)
耐熱温度-25℃~70℃重量(g)5,100
材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:鋳鉄
プレート取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装
プレーンベアリング
中荷重タイプ
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/01 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986NA-11 80mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-1 80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-2 100mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-3 125mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-4 150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-5 200mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-12 100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-13 125mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-14 150mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
    EA986NA-15 200mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top