すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PR-350

品名 : 293mm キャスター(固定金具付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナンシン型番SKM-350-5AR
ローラーベアリング
材質金具:スチール、車輪:エアータイヤ耐熱温度60℃
仕様固定車輪径×幅293×96mm
耐荷重160kg全高370mm
サイズ(mm)A×B:160×90、X×Y:220×150、P:14
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986HG-200
  • 品番

    EA986HG-200

  • コメント

    仕様・寸法をご確認下さい

バリエーション一覧
EA986PR-250 225mm キャスター(固定金具付)
EA986PR-300 257mm キャスター(固定金具付)
EA986PR-350 293mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top