すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-221

品名 : 65mm キャスター(固定金具付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナンシン型番KCM-65NM
仕様固定サイズ(mm)車輪径×幅:65×25
全高:85
耐荷重(kg)60材質車輪:ナイロン・白
金具:クロームメッキ仕上げ
穴径(P)8.8mmX×Y70×66mm
A×B55×42mm
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986PT-2
  • 品番

    EA986PT-2

  • コメント

    耐荷重、車輪台座サイズ違い

バリエーション一覧
EA986PT-221 65mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-222 75mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top