すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-302

品名 : 50mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカーナンシン型番KD-50RM
仕様固定車輪径×幅50×20mm
耐荷重35kg取付高(H)65mm
材質車輪:ゴム
金具:クロームメッキ
穴径(P)5.2mm
サイズ(X×Y)58×40mmサイズ(A×B)46×26mm
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/09/03 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1726ページ
バリエーション一覧
EA986PT-301 40mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-302 50mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1726ページ
  • エスコ便利カタログ1727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top