すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-51

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番STC-100VN S-2
ベアリング無
仕様自在(ストッパー付)車輪径×幅100×32mm
耐荷重120kg全高130mm
材質金具:スチール(クロームメッキ)、車輪:ゴム穴径10.5mm
サイズ(X×Y)90×90mmサイズ(A×B)71×71mm
サイズ(A’×B’)68×68mm
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/09/03 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1730ページ
バリエーション一覧
EA986PT-51 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-52 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-53 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1730ページ
  • エスコ便利カタログ1731ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top