すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-851

品名 : 65mm キャスター(自在金具・パイプ用)

仕様

メーカーナンシン型番GEL-65RL
仕様自在ストッパー無サイズ(mm)車輪径(D)×幅:65×20
全高(H):85
耐荷重(kg)35材質車輪:ゴム
金具:クロームメッキ仕上げ
ステム長(L)39mm偏心(E)25mm
ステム径(T)22mm
パイプ用
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/09/04 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1727ページ
バリエーション一覧
EA986PT-851 65mm キャスター(自在金具・パイプ用)
EA986PT-852 75mm キャスター(自在金具・パイプ用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1726ページ
  • エスコ便利カタログ1727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top