すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RB-36

品名 : 75mm/200kg 戸車(重量用・丸溝・ステンレス・スリム)

仕様

メーカーヨコヅナ型番JKS-0751
用途門扉・出入口用扉など車輪径75mm
枠全長140mm取付高80mm
取付ピッチ115㎜取付穴径6.5㎜
耐荷重(2個)200kg使用レール丸パイプ・丸棒
重量715g材質枠・ボルト:SUS304
車:SUS303
重量用・丸溝型・スリム
従来の重量戸車と比べ、枠巾が34%減スリムに(50mm メーカー比)
【サイズ(画像参照)】A:140mm B:115mm C:67mm D:75mm E:76mm F:80mm G:24mm H:16mm J:6.5mm M:8mm N:67.5mm R:7mm T:5mm
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986RB-35 50mm/120kg 戸車(重量用・丸溝・ステンレス・スリム)
EA986RB-36 75mm/200kg 戸車(重量用・丸溝・ステンレス・スリム)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 車は丸溝型です。
  • A:140mm B:115mm C:67mm D:75mm\nE:76mm F:80mm G:24mm H:16mm\nJ:6.5mm M:8mm N:67.5mm R:7mm\nT:5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top