すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RJ-46

品名 : 60mm/ 100kg 吊戸車(丸型・鉄鋳物車・鉄枠)

仕様

メーカーヨコヅナ型番TZZ-0601
用途工場・倉庫など車輪径60mm
枠全長319mm耐荷重(2個)100kg
使用レール甲丸レール重量670g
材質鋳物(鋳鉄)
丸(溝R)型
レールを敷設しないスライドドアに適しています。
※枠は焼き付け塗装です。
【サイズ(画像参照)】A:319mm B:48mm C:53mm D:60mm E:72mm F:24mm G:14.5mm H:30mm I:17.6mm J:29mm K:75mm L:35mm M:21mm N:5.9mm O:7mm
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986RJ-46 60mm/ 100kg 吊戸車(丸型・鉄鋳物車・鉄枠)
EA986RJ-47 75mm/ 150kg 吊戸車(丸型・鉄鋳物車・鉄枠)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • A:319mm B:48mm C:53mm D:60mm\nE:72mm F:24mm G:14.5mm H:30mm\nI:17.6mm J:29mm K:75mm L:35mm\nM:21mm N:5.9mm O:7mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top