すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RJ-70

品名 : 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)

仕様

材質枠:ステンレス、車:SUS304耐荷重(2個)30kg
適合サッシ平行型車輪径×幅(mm)φ28×7
高さ35mm以上内幅12~23mm
調節寸法22~30mm
(中重量)玄関引戸・テラス
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/10 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1753ページ
バリエーション一覧
EA986RJ-69 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ポリアセタール車)
EA986RJ-70 12- 23mm サッシ取替戸車(平行型/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top