すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986S-104

品名 : 32.0x46.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重(kg)50外径(mm)32
全高(mm)46ボール径19mm
材質スチールねじサイズM8×20mm
上向き専用で、下向きでの使用はできません。
販売価格

3,990(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 18:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986S-104A
  • 品番

    EA986S-104A

  • コメント

    変更点:耐荷重、ボール受表面処理

バリエーション一覧
EA986S-101 15.0x27.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-102A 24.0x32.5mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-104 32.0x46.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-104A 32.0x46.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
EA986S-106A 42.0x63.0mm [スチール製]ボールキャスター(ネジ式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top