すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986S-211

品名 : 500x800mm [スチール製]ボールキャスターテーブル

仕様

サイズ(mm)500×800×74(H)重量(kg)22
ボールキャスター数40個ボール径25.4mm
ピッチ100mm耐荷重500kg
材質スチール
ゴミ抜けスリット穴付
荷物搬送時の方向転換が可能です。
搬送物を軽い力で動かすことができます。
販売価格

53,600(税抜)/ 58,960円(税込)

カタログ価格

53,600円(税抜)/58,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/17 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1723ページ
バリエーション一覧
EA986S-201 600x600mm [スチール製]ボールキャスターテーブル
EA986S-211 500x800mm [スチール製]ボールキャスターテーブル
ウェブカタログ画像
※画像は、サイズ違いのものです。
  • ※画像は、サイズ違いのものです。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top