すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986SP-20

品名 : 35x9mm ガイドローラー(U型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番GRL35M6P-U-SUS
材質本体:ポリアセタールホワイト、
ベアリング:SUS440C、
ボルト:SUS303
サイズ(mm)d:35、L:9、d:8、
M:M6×1
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986SP-11 13x5mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-12 14x5mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-13 18x5mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-14 19x5mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-15 19x6mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-16 20x6mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-17 24x6mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-18 25x6mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-19 30x9mm ガイドローラー(U型)
    EA986SP-20 35x9mm ガイドローラー(U型)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 世界のステンレス規格

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top