すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986TA-440

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

仕様

メーカー東信製作所(トーシン)型番T40-B
車輪径×幅(mm)40×42仕様自在ストッパー無
取付高(H)47mm
自在キャスター
ブレーキ無
ボルトタイプ
旋回半径(A)35mm偏芯(C)15mm
ねじサイズ(ピッチ)M10×15mm(1.5)耐荷重(kg)40
平径(P)14mmねじ径M10
軸長(L)15mm材質金具:スチール、車輪:ナイロン
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/08/07 07:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1675ページ1724ページ
バリエーション一覧
EA986TA-440 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
EA986TA-450 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
EA986TA-460 60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top