すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986Y-26A

品名 : 24型 折り畳み式自転車

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

タイヤサイズ24型ギア数6段変速
重量(kg)17.5カラーブルー×ブラウン
フレーム材質スチール組立サイズ163×57×100㎝
折りたたみサイズ91×57.5×90㎝(バスケット取付時)推奨適応体重70kg
適正身長:155cm
サドル高さ:約74~92cm
JISフレーム疲労強度試験合格品
乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアに付属バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2-Wayスタイル仕様。
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
販売価格

48,300(税抜)/ 53,130円(税込)

カタログ価格

48,300円(税抜)/53,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2524ページ
ウェブカタログ画像
  • ※折りたたみ時

商品動画

折畳自転車の組み立て折畳自転車の組み立て

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2524ページ
  • エスコ便利カタログ2525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top