すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YB-32B

品名 : 26インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーミムゴ型番MG-FCP26EB-GM
商品名FIELD CHAMP(フィールドプラス)※注意※一部お客様組立品
ギア数3モード重量(kg)25
カラーガンメタリックタイヤサイズ26型
フレーム材質スチール組立サイズ約189.5×59×112cm
バッテリーリチウムイオンバッテリー(5.8Ah)充電時間約4時間
推奨適応体重65kg走行距離最大約35km
(走行距離は、走行条件により異なる)
付属品バッテリー充電器(カギ3本)
3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト
折り畳みフレーム
シングルギア・LEDライト・前カゴ
ワンタッチコントローラー
サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
JISフレーム強度試験合格品
型式認定番号(TSマーク)取得
・TSマーク(型式認定番号)が表示された電動アシスト自転車は、警察庁より自転車として登録されている製品です。
販売価格

100,000(税抜)/ 110,000円(税込)

カタログ価格

100,000円(税抜)/110,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986YB-34
  • 品番

    EA986YB-34

  • コメント

    違い:モード、色など

EA986YB-33
  • 品番

    EA986YB-33

  • コメント

    違い:ノーパンク、色など

ウェブカタログ画像

商品動画

電動26インチ折畳み軽快車電動26インチ折畳み軽快車

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top