すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-45

品名 : 前輪錠(自転車用/シリンダー式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

取付径φ17~25mmカラーグレー
サイズ60(W)×75(D)×27(H)mm重量210g
材質アルミダイカスト
ユニクラウンホーク用
シリンダー式
鍵2本付
一般自転車用
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986YE-41
EA986YE-43
  • 品番

    EA986YE-43

  • コメント

    後輪用 、ボタン式

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top