すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-46

品名 : 前輪錠(自転車用/プッシュ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

取付径φ17~25mmカラーブラック
サイズ56(W)×50(D)×37(H)mm重量120g
材質アルミダイカスト
オレポンタイプ
プッシュ式
鍵2本付
一般自転車用
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986YE-42
EA986YE-44
  • 品番

    EA986YE-44

  • コメント

    後輪用、ボタン式

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top