すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-78

品名 : 20x1.75インチ [自転車用]タイヤ

仕様

規格HEサイズ(外径×幅)20”×1.75”
材質合成ゴム+天然ゴム
HOOKED EDGE(フックドエッジ)
耳部にワイヤーが入っていて、リムに引っ掛け式となっています。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/20 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2525ページ
バリエーション一覧
EA986YE-77 16x1.75インチ [自転車用]タイヤ
EA986YE-78 20x1.75インチ [自転車用]タイヤ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2524ページ
  • エスコ便利カタログ2525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top