すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YH-1

品名 : サドルカバー(一般・婦人用自転車対応)

仕様

適応サイズサドル幅:29~34cm
サドル長さ:29~31cm
重量約80g
材質本体:塩化ビニール
スポンジ:ウレタンフォーム
一般・婦人用自転車対応
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/05/13 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2526ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top