すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987AB-2.5

品名 : 1.0tonx2.5m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重(kg)1000揚程(m)2.5
手巻力量(kg)32フック間最小距離310mm
重量(kg)9.2線径×ピッチ(mm)ロードチェーン:5.6×17
ハンドチェーン:4.5×23
ゴールド
コンパクト、最小・最軽量
強力ロングライフロードチェーンを採用
特殊Znの防錆処理チェーンです
過負荷防止機能付
ハイレベルの剛性構造・機構保持
超軽量タイプ
販売価格

46,400(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1788ページ

代替品

EA987AB-2.5A
  • 品番

    EA987AB-2.5A

  • コメント

    ギヤカバーの色変更(ゴールド⇒シルバー)

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top