すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987AB-7

品名 : 1.0tonx7.0m チェーンブロック(過負荷防止付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重1000kg揚程7.0m
手巻力量32kg重量15.2kg
フック口開き34mm・29mm線径×ピッチ(mm)ロードチェーン:5.6×17
ハンドチェーン:4.5×23
ゴールド
超軽量タイプ
過負荷防止機能付
特殊Znの防錆処理チェーンです
ハイレベルの剛性構造・機構保持
強力ロングライフロードチェーンを採用
販売価格

71,500(税抜)/ 78,650円(税込)

カタログ価格

71,500円(税抜)/78,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 16:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1788ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA987AB-7A
    • 品番

      EA987AB-7A

    • コメント

      ギヤカバー色変更(ゴールド⇒シルバー)

    バリエーション一覧
    EA987-20 80kgx2.5m チェーンブロック
    EA987 150kgx2.5m チェーンブロック
    EA987-5 150kgx5.0m チェーンブロック
    EA987-7 150kgx7.0m チェーンブロック
    EA987-8 150kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA 250kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-5 250kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-7 250kgx7.0m チェーンブロック
    EA987AA-8 250kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA-20 500kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-25 500kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-28 500kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AB-2.5 1.0tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AB-5 1.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AB-7 1.0tonx7.0m チェーンブロック(過負荷防止付)
    EA987AB-8 1.0tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AD-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-8 1.5tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-23 2.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987AD-25 2.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-28 2.0tonx8.0m チェーンブロック
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1788ページ
    • エスコ便利カタログ1789ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top