すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987CH-6

品名 : 270kg ロープホイスト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
荷重の1/4の力で揚げられます

仕様

使用荷重270kg使用ロープ径9.5~13mm
材質フック:スチール、
滑車:亜鉛メッキ
車径75mm
重量2.44kg滑車上部:2車、下部:2車
揚程約6.64m(20mロープを使用時)フック口開き17mm
写真のロープは付いておりません。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 05:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987CH-10
  • 品番

    EA987CH-10

  • コメント

    揚程:3m 使用荷重:250kg

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top