すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987CK-2.5

品名 : 1.0tonx2.5m チェーンブロック

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重1000kg揚程2.5m
手巻力量32kgフック口開き29mm・34mm
フック間最小距離310mmハンドチェーン長さ2.5m
重量9.2kg材質スチール
小型・軽量で使いやすいチェーンブロック
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡
耐摩耗性に優れたロングライフチェーン
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示
【サイズ(画像参照)】
A:310mm B:143mm C:61mm D:82mm E:148mm F:34mm G:43mm H:22mm I:16mm N:29mm
X:51mm Y:22mm Z:16mm(上下フック寸法)
販売価格

20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987CK-2.5 1.0tonx2.5m チェーンブロック
    EA987CK-5 1.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987CK-8 1.0tonx8.0m チェーンブロック
    EA987CL-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987CL-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
    EA987CL-8 1.5tonx8.0m チェーンブロック
    EA987CM-3 2.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987CM-5 2.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987CM-8 2.0tonx8.0m チェーンブロック
    EA987CN-3 3.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987CN-5 3.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987CP-3 5.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987CP-5 5.0tonx5.0m チェーンブロック
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:310mm  B:143mm  C:61mm\nD:82mm  E:148mm  F:34mm\nG:43mm  H:22mm  I:16mm  N:29mm
    • 【上下フック寸法】\nX:51mm  Y:22mm  Z:16mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (英語)
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top